曜日別特売

20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー

20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ふそう2t’20キャンター標準車専用のフロントバンパーコーナーのデザインをエアロ化したコーナースポイラー!!
取付けは純正と交換するだけ!

用途外装/ボディパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう2t'20キャンター標準車(R2.11~)サイズ(mm)横520×縦270×奥行135内容量1個
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※ワイド車には取付けできません
※ナンバー枠の種類によっては干渉する場合があります
※年式/型式等での適合照会は一切おこなっておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お受けいたしかねます。予めご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291480510568RH(運転席側)
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20291489510569LH(助手席側)
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする