NSP
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
充電時間
約3.5時間
出力電圧(V)
12 / 10 / 8 / 6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
内容量
1セット
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20257487
NC-1142/シルバー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257505
NC-1142/シルバー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257566
NC-1142/ブルー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257575
NC-1142/ブルー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257591
NC-1142/ブルー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257600
NC-1142/ブルー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257679
NC-1142/杢グレー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257688
NC-1142/杢グレー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257697
NC-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257706
NC-1142/杢グレー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257715
NC-1142/杢グレー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257749
NC-1142/ハンターグリーン/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257758
NC-1142/ハンターグリーン/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257767
NC-1142/ハンターグリーン/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257496
NC-1142/シルバー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257521
NC-1142/シルバー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257530
NC-1142/シルバー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257539
NC-1142/シルバー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257548
NC-1142/ブルー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257557
NC-1142/ブルー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257609
NC-1142/ネイビー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257618
NC-1142/ネイビー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257627
NC-1142/ネイビー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257636
NC-1142/ネイビー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257645
NC-1142/ネイビー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257661
NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257670
NC-1142/杢グレー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257731
NC-1142/ハンターグリーン/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257740
NC-1142/ハンターグリーン/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257776
NC-1142/ハンターグリーン/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。