NSP
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
充電時間
約3.5時間
出力電圧(V)
12 / 10 / 8 / 6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20258878
NC-1152/シルバー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
120
68
45
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258887
NC-1152/シルバー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
124
70
47
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258905
NC-1152/シルバー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
140
72
51
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258869
NC-1152/シルバー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
116
66
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258896
NC-1152/シルバー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
132
72
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258921
NC-1152/シルバー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
148
72
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258930
NC-1152/ブルー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
116
66
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258939
NC-1152/ブルー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
120
68
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258948
NC-1152/ブルー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
124
70
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258957
NC-1152/ブルー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
132
72
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258966
NC-1152/ブルー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
140
72
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258975
NC-1152/ブルー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
148
72
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258991
NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
116
66
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259000
NC-1152/ネイビー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
120
68
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259009
NC-1152/ネイビー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
124
70
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259018
NC-1152/ネイビー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
132
72
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259027
NC-1152/ネイビー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
140
72
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259036
NC-1152/ネイビー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
148
72
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。