NSP
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)
20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間
約3時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20266867
NC-1142/シルバー/M+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266885
NC-1142/シルバー/2L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266901
NC-1142/シルバー/3L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266910
NC-1142/シルバー/4L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266946
NC-1142/ブルー/2L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266955
NC-1142/ブルー/3L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266971
NC-1142/ブルー/4L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266980
NC-1142/ブルー/5L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267050
NC-1142/杢グレー/M+NZ-SK20
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267068
NC-1142/杢グレー/2L+NZ-SK20
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267077
NC-1142/杢グレー/3L+NZ-SK20
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267086
NC-1142/杢グレー/4L+NZ-SK20
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267095
NC-1142/杢グレー/5L+NZ-SK20
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267129
NC-1142/ハンターグリーン/2L+NZ-SK20
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267138
NC-1142/ハンターグリーン/3L+NZ-SK20
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267147
NC-1142/ハンターグリーン/4L+NZ-SK20
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266876
NC-1142/シルバー/L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267059
NC-1142/杢グレー/L+NZ-SK20
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266919
NC-1142/シルバー/5L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266928
NC-1142/ブルー/M+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266937
NC-1142/ブルー/L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266989
NC-1142/ネイビー/M+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266998
NC-1142/ネイビー/L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267007
NC-1142/ネイビー/2L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267016
NC-1142/ネイビー/3L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267025
NC-1142/ネイビー/4L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267041
NC-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267111
NC-1142/ハンターグリーン/M+NZ-SK20
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267120
NC-1142/ハンターグリーン/L+NZ-SK20
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267156
NC-1142/ハンターグリーン/5L+NZ-SK20
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。