曜日別特売

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20267881NC-1152/シルバー/L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL1204568
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267890NC-1152/シルバー/2L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L1244770
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267908NC-1152/シルバー/4L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405172
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267865NC-1152/シルバー/M+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267899NC-1152/シルバー/3L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267917NC-1152/シルバー/5L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267926NC-1152/ブルー/M+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267935NC-1152/ブルー/L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267951NC-1152/ブルー/2L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267960NC-1152/ブルー/3L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267969NC-1152/ブルー/4L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267978NC-1152/ブルー/5L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267987NC-1152/ネイビー/M+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267996NC-1152/ネイビー/L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268005NC-1152/ネイビー/2L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268021NC-1152/ネイビー/3L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268030NC-1152/ネイビー/4L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268039NC-1152/ネイビー/5L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする