曜日別特売

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20260068ND-1122/ネイビー/4L+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405827
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260077ND-1122/ネイビー/5L+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486027
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260138ND-1122/シルバー/4L+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405827
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260016ND-1122/ネイビー/S+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260025ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260041ND-1122/ネイビー/L+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260050ND-1122/ネイビー/2L+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260059ND-1122/ネイビー/3L+NZ-SK12【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260086ND-1122/シルバー/S+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260095ND-1122/シルバー/M+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260111ND-1122/シルバー/L+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260120ND-1122/シルバー/2L+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260129ND-1122/シルバー/3L+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260147ND-1122/シルバー/5L+NZ-SK12【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする