曜日別特売

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20269439ND-1122/ネイビー/4L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405827
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269448ND-1122/ネイビー/5L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486027
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269509ND-1122/シルバー/4L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405827
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269387ND-1122/ネイビー/S+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269396ND-1122/ネイビー/M+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269405ND-1122/ネイビー/L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269421ND-1122/ネイビー/2L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269430ND-1122/ネイビー/3L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269457ND-1122/シルバー/S+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269466ND-1122/シルバー/M+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269475ND-1122/シルバー/L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269491ND-1122/シルバー/2L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269500ND-1122/シルバー/3L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269518ND-1122/シルバー/5L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする