NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状
長袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)
12、10、8、6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間
約3.5時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20281698
NA-1132/シルバー/3L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281725
NA-1132/ブルー/S+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
52
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281741
NA-1132/ブルー/M+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281750
NA-1132/ブルー/L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281759
NA-1132/ブルー/2L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281768
NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281777
NA-1132/ブルー/4L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281786
NA-1132/ブルー/5L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281655
NA-1132/シルバー/S+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281671
NA-1132/シルバー/M+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281680
NA-1132/シルバー/L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281689
NA-1132/シルバー/2L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281707
NA-1132/シルバー/4L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281716
NA-1132/シルバー/5L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281795
NA-1132/ネイビー/S+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281811
NA-1132/ネイビー/M+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281820
NA-1132/ネイビー/L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281829
NA-1132/ネイビー/2L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281838
NA-1132/ネイビー/3L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281847
NA-1132/ネイビー/4L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281856
NA-1132/ネイビー/5L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。