NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
出力電圧(V)
12、10、8、6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間
約3.5時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20281881
NA-1152/ブルー/M+NZ-SK12
M
116
50
56
66
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281890
NA-1152/ブルー/L+NZ-SK12
L
120
52
58
68
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281899
NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK12
2L
124
54
60
70
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281926
NA-1152/ブルー/5L+NZ-SK12
5L
148
60
60
72
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281865
NA-1152/ブルー/S+NZ-SK12
S
112
48
54
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281908
NA-1152/ブルー/3L+NZ-SK12
3L
132
56
62
72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281917
NA-1152/ブルー/4L+NZ-SK12
4L
140
58
60
72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。