NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)
12、10、8、6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間
約3.5時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20280901
NA-1142/シルバー/S+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
43
52
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280971
NA-1142/ネイビー/S+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
43
52
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280980
NA-1142/ネイビー/M+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280989
NA-1142/ネイビー/L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281041
NA-1142/杢グレー/S+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
43
52
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281086
NA-1142/杢グレー/4L+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281111
NA-1142/ハンターグリーン/S+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
43
52
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281129
NA-1142/ハンターグリーン/L+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281147
NA-1142/ハンターグリーン/3L+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281156
NA-1142/ハンターグリーン/4L+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281181
NA-1142/ブルー/S+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
43
52
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281199
NA-1142/ブルー/L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281208
NA-1142/ブルー/2L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280910
NA-1142/シルバー/M+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280919
NA-1142/シルバー/L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280928
NA-1142/シルバー/2L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280937
NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280946
NA-1142/シルバー/4L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280955
NA-1142/シルバー/5L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280998
NA-1142/ネイビー/2L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281007
NA-1142/ネイビー/3L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281016
NA-1142/ネイビー/4L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281025
NA-1142/ネイビー/5L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281050
NA-1142/杢グレー/M+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281059
NA-1142/杢グレー/L+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281068
NA-1142/杢グレー/2L+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281077
NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281095
NA-1142/杢グレー/5L+NZ-SK12
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281120
NA-1142/ハンターグリーン/M+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281138
NA-1142/ハンターグリーン/2L+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281165
NA-1142/ハンターグリーン/5L+NZ-SK12
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281190
NA-1142/ブルー/M+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281217
NA-1142/ブルー/3L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281226
NA-1142/ブルー/4L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281235
NA-1142/ブルー/5L+NZ-SK12
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。