曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20286808NA-1152/ブルー/M+NZ-SK20M116505666
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286817NA-1152/ブルー/L+NZ-SK20L120525868
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286826NA-1152/ブルー/2L+NZ-SK202L124546070
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286860NA-1152/ブルー/5L+NZ-SK205L148606072
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286799NA-1152/ブルー/S+NZ-SK20S112485464
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286835NA-1152/ブルー/3L+NZ-SK203L132566272
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286851NA-1152/ブルー/4L+NZ-SK204L140586072
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする