NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状
長袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)
20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間
約3時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20286625
NA-1132/シルバー/3L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286659
NA-1132/ブルー/S+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
52
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286668
NA-1132/ブルー/M+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286677
NA-1132/ブルー/L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286686
NA-1132/ブルー/2L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286695
NA-1132/ブルー/3L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286711
NA-1132/ブルー/4L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286720
NA-1132/ブルー/5L+NZ-SK20
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286589
NA-1132/シルバー/S+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286598
NA-1132/シルバー/M+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286607
NA-1132/シルバー/L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286616
NA-1132/シルバー/2L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286641
NA-1132/シルバー/4L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286650
NA-1132/シルバー/5L+NZ-SK20
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286729
NA-1132/ネイビー/S+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286738
NA-1132/ネイビー/M+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286747
NA-1132/ネイビー/L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286756
NA-1132/ネイビー/2L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286765
NA-1132/ネイビー/3L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286781
NA-1132/ネイビー/4L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286790
NA-1132/ネイビー/5L+NZ-SK20
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。