Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間内容量1セット
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20286239NA-1142/シルバー/S+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックS1124352
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286309NA-1142/ネイビー/S+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックS1124352
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286318NA-1142/ネイビー/M+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM1165054
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286327NA-1142/ネイビー/L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL1205256
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286379NA-1142/杢グレー/S+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラックS1124352
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286431NA-1142/杢グレー/4L+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405858
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286449NA-1142/ハンターグリーン/S+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラックS1124352
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286467NA-1142/ハンターグリーン/L+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラックL1205256
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286485NA-1142/ハンターグリーン/3L+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック3L1325660
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286501NA-1142/ハンターグリーン/4L+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック4L1405858
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286519NA-1142/ブルー/S+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックS1124352
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286537NA-1142/ブルー/L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックL1205256
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286546NA-1142/ブルー/2L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245458
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286248NA-1142/シルバー/M+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286257NA-1142/シルバー/L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286266NA-1142/シルバー/2L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286275NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286291NA-1142/シルバー/4L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286300NA-1142/シルバー/5L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286336NA-1142/ネイビー/2L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286345NA-1142/ネイビー/3L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286361NA-1142/ネイビー/4L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286370NA-1142/ネイビー/5L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286388NA-1142/杢グレー/M+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286397NA-1142/杢グレー/L+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286406NA-1142/杢グレー/2L+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286415NA-1142/杢グレー/3L+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286440NA-1142/杢グレー/5L+NZ-SK20【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286458NA-1142/ハンターグリーン/M+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286476NA-1142/ハンターグリーン/2L+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286510NA-1142/ハンターグリーン/5L+NZ-SK20【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286528NA-1142/ブルー/M+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286555NA-1142/ブルー/3L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286571NA-1142/ブルー/4L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286580NA-1142/ブルー/5L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする