曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

充電時間3.5時間出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12内容量1セット
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格容量
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20277331NA-4163/シルバー/S+NZ-SK12S7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1124854
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277340NA-4163/シルバー/M+NZ-SK12M7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1165056
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277349NA-4163/シルバー/L+NZ-SK12L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1205258
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277358NA-4163/シルバー/2L+NZ-SK122L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1245460
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277367NA-4163/シルバー/3L+NZ-SK123L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1325662
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277376NA-4163/シルバー/4L+NZ-SK124L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1405860
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277385NA-4163/シルバー/5L+NZ-SK125L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック1486060
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277401NA-4163/ブルー/S+NZ-SK12S7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1124854
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277410NA-4163/ブルー/M+NZ-SK12M7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1165056
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277419NA-4163/ブルー/L+NZ-SK12L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1205258
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277428NA-4163/ブルー/2L+NZ-SK122L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1245460
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277437NA-4163/ブルー/3L+NZ-SK123L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1325662
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277446NA-4163/ブルー/4L+NZ-SK124L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1405860
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277455NA-4163/ブルー/5L+NZ-SK125L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック1486060
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277471NA-4163/ネイビー/S+NZ-SK12S7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1124854
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277480NA-4163/ネイビー/M+NZ-SK12M7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1165056
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277489NA-4163/ネイビー/L+NZ-SK12L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1205258
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277516NA-4163/ネイビー/4L+NZ-SK124L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1405860
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277525NA-4163/ネイビー/5L+NZ-SK125L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1486060
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277498NA-4163/ネイビー/2L+NZ-SK122L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277507NA-4163/ネイビー/3L+NZ-SK123L7.26V/5000mAh(36.3Wh)【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする