NSP
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)
12 / 10 / 8 / 6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間
3.5時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20277191
NA-2163/シルバー/S+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
54
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277200
NA-2163/シルバー/M+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
56
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277209
NA-2163/シルバー/L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
58
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277218
NA-2163/シルバー/2L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277227
NA-2163/シルバー/3L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
62
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277236
NA-2163/シルバー/4L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277261
NA-2163/ネイビー/S+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
48
54
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277270
NA-2163/ネイビー/M+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
50
56
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277279
NA-2163/ネイビー/L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
52
58
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277288
NA-2163/ネイビー/2L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
54
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277297
NA-2163/ネイビー/3L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
56
62
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277306
NA-2163/ネイビー/4L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
58
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277315
NA-2163/ネイビー/5L+NZ-SK12
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277245
NA-2163/シルバー/5L+NZ-SK12
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
60
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。