曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

出力電圧(V)20、17、13.5、10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間内容量1セット
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20282949NA-4163/シルバー/S+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックS1124854
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282958NA-4163/シルバー/M+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM1165056
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282967NA-4163/シルバー/L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL1205258
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282976NA-4163/シルバー/2L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245460
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282985NA-4163/シルバー/3L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325662
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283001NA-4163/シルバー/4L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405860
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283010NA-4163/シルバー/5L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486060
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283019NA-4163/ブルー/S+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックS1124854
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283028NA-4163/ブルー/M+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックM1165056
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283037NA-4163/ブルー/L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックL1205258
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283046NA-4163/ブルー/2L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245460
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283055NA-4163/ブルー/3L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325662
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283071NA-4163/ブルー/4L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405860
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283080NA-4163/ブルー/5L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486060
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283089NA-4163/ネイビー/S+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックS1124854
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283098NA-4163/ネイビー/M+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM1165056
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283107NA-4163/ネイビー/L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL1205258
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283141NA-4163/ネイビー/4L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405860
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283150NA-4163/ネイビー/5L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L1486060
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283116NA-4163/ネイビー/2L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283125NA-4163/ネイビー/3L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする