曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSP

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20279501NA-2163/シルバー/S+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279510NA-2163/シルバー/S+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279519NA-2163/シルバー/S+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッドS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279528NA-2163/シルバー/S+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279537NA-2163/シルバー/M+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279546NA-2163/シルバー/M+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279555NA-2163/シルバー/M+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッドM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279571NA-2163/シルバー/M+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279580NA-2163/シルバー/L+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279589NA-2163/シルバー/L+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279598NA-2163/シルバー/L+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッドL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279607NA-2163/シルバー/L+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279616NA-2163/シルバー/2L+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279625NA-2163/シルバー/2L+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279641NA-2163/シルバー/2L+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279650NA-2163/シルバー/2L+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279659NA-2163/シルバー/3L+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279668NA-2163/シルバー/3L+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279677NA-2163/シルバー/3L+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279686NA-2163/シルバー/3L+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279695NA-2163/シルバー/4L+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279711NA-2163/シルバー/4L+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279720NA-2163/シルバー/4L+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279729NA-2163/シルバー/4L+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279738NA-2163/シルバー/5L+SK23021K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279747NA-2163/シルバー/5L+SK23021K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279756NA-2163/シルバー/5L+SK23021R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279765NA-2163/シルバー/5L+SK23021K70【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279781NA-2163/ネイビー/S+SK23021K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279790NA-2163/ネイビー/S+SK23021K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279799NA-2163/ネイビー/S+SK23021R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッドS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279808NA-2163/ネイビー/S+SK23021K70【ウェア】ネイビー【デバイス】チャコールグレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279817NA-2163/ネイビー/M+SK23021K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279826NA-2163/ネイビー/M+SK23021K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279835NA-2163/ネイビー/M+SK23021R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッドM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279851NA-2163/ネイビー/M+SK23021K70【ウェア】ネイビー【デバイス】チャコールグレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279860NA-2163/ネイビー/L+SK23021K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279869NA-2163/ネイビー/L+SK23021K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279878NA-2163/ネイビー/L+SK23021R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッドL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279887NA-2163/ネイビー/L+SK23021K70【ウェア】ネイビー【デバイス】チャコールグレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279896NA-2163/ネイビー/2L+SK23021K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279905NA-2163/ネイビー/2L+SK23021K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279921NA-2163/ネイビー/2L+SK23021R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279930NA-2163/ネイビー/2L+SK23021K70【ウェア】ネイビー【デバイス】チャコールグレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279939NA-2163/ネイビー/3L+SK23021K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279948NA-2163/ネイビー/3L+SK23021K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279957NA-2163/ネイビー/3L+SK23021R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279966NA-2163/ネイビー/3L+SK23021K70【ウェア】ネイビー【デバイス】チャコールグレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279975NA-2163/ネイビー/4L+SK23021K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279991NA-2163/ネイビー/4L+SK23021K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする