曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上充電時間8時間(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20278311NA-4163/シルバー/S+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278320NA-4163/シルバー/S+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278329NA-4163/シルバー/M+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278338NA-4163/シルバー/M+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278347NA-4163/シルバー/L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278356NA-4163/シルバー/L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278365NA-4163/シルバー/2L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278381NA-4163/シルバー/2L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278390NA-4163/シルバー/3L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278399NA-4163/シルバー/3L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278408NA-4163/シルバー/4L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278417NA-4163/シルバー/4L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278426NA-4163/シルバー/5L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278435NA-4163/シルバー/5L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278451NA-4163/ブルー/S+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278460NA-4163/ブルー/S+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278469NA-4163/ブルー/M+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278478NA-4163/ブルー/M+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278487NA-4163/ブルー/L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278496NA-4163/ブルー/L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278505NA-4163/ブルー/2L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278521NA-4163/ブルー/2L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278530NA-4163/ブルー/3L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278539NA-4163/ブルー/3L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278548NA-4163/ブルー/4L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278557NA-4163/ブルー/4L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278566NA-4163/ブルー/5L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278575NA-4163/ブルー/5L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278591NA-4163/ネイビー/S+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278600NA-4163/ネイビー/S+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278609NA-4163/ネイビー/M+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278618NA-4163/ネイビー/M+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278627NA-4163/ネイビー/L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278636NA-4163/ネイビー/L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278645NA-4163/ネイビー/2L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278661NA-4163/ネイビー/2L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278670NA-4163/ネイビー/3L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278679NA-4163/ネイビー/3L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278688NA-4163/ネイビー/4L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278697NA-4163/ネイビー/4L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278706NA-4163/ネイビー/5L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278715NA-4163/ネイビー/5L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする