曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】4【6V】6【5V】9【3.3V】20【ゆらぎモード】4.6充電時間8時間(LIACRの場合)モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6駆動時間(時間)【3.3V】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20276981NA-4163/シルバー/S+SKNA301【ウェア】シルバーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276990NA-4163/シルバー/M+SKNA301【ウェア】シルバーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276999NA-4163/シルバー/L+SKNA301【ウェア】シルバーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277008NA-4163/シルバー/2L+SKNA301【ウェア】シルバー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277017NA-4163/シルバー/3L+SKNA301【ウェア】シルバー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277026NA-4163/シルバー/4L+SKNA301【ウェア】シルバー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277035NA-4163/シルバー/5L+SKNA301【ウェア】シルバー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277051NA-4163/ブルー/S+SKNA301【ウェア】ブルーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277060NA-4163/ブルー/M+SKNA301【ウェア】ブルーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277069NA-4163/ブルー/L+SKNA301【ウェア】ブルーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277078NA-4163/ブルー/2L+SKNA301【ウェア】ブルー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277087NA-4163/ブルー/3L+SKNA301【ウェア】ブルー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277096NA-4163/ブルー/4L+SKNA301【ウェア】ブルー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277105NA-4163/ブルー/5L+SKNA301【ウェア】ブルー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277121NA-4163/ネイビー/S+SKNA301【ウェア】ネイビーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277130NA-4163/ネイビー/M+SKNA301【ウェア】ネイビーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277139NA-4163/ネイビー/L+SKNA301【ウェア】ネイビーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277148NA-4163/ネイビー/2L+SKNA301【ウェア】ネイビー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277157NA-4163/ネイビー/3L+SKNA301【ウェア】ネイビー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277166NA-4163/ネイビー/4L+SKNA301【ウェア】ネイビー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277175NA-4163/ネイビー/5L+SKNA301【ウェア】ネイビー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする