ジャストコーポレーション
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)
139.6
質量(g)
9.3
シリーズ
ジェットストリーム
メーカー
三菱鉛筆UNI
最大径(Φmm)
11.3
文字色
(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー
機構
ノック式
インク色
油性黒
書体
(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
先端ボール径(mm)
0.5
印刷文字
【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで
グリーン購入法
適合
名入れスペース(mm)
縦7×横31
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291297
PNM-BOW-SXN05-P
白スカイブルー
白スカイブルー
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291306
PNM-BOW-SXN05-P
白青
白青
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291315
PNM-BOW-SXN05-P
白黒
白黒
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291331
PNM-BOW-SXN05-P
白ラベンダー
白ラベンダー
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291340
PNM-BOW-SXN05-P
白ライトピンク
白ライトピンク
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320