【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ

【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ - ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ - ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ - ジャストコーポレーション

三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。

全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291349PNM-BOW-SXN07-P
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291358PNM-BOW-SXN07-P白ピンク白ピンク
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291367PNM-BOW-SXN07-P白オレンジ白オレンジ
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291376PNM-BOW-SXN07-P白黄緑白黄緑
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291385PNM-BOW-SXN07-P白水色白水色
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする