曜日別特売

22V型ハイビジョン液晶テレビ

22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ - ダイアモンドヘッド
(1件のレビュー)

お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。
HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。

仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255877OT-FHT220TE
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20255877
2025-12-16
用途: HDMIのみなら
建設業・工事業

RCA端子が使用したくて購入したら、最近多いミニピン端子方式。
仕方なくミニピンも別途購入したがRCAでは映像出ず。
HDMIのみならPCモニターで良かったが箱なども破棄してしまった為に仕方なく別用途で使用してる。
二度と購入しない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする