アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)質量(g)129電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5スピーカー2)受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)防水性IPX6画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります内容量1台