CONDOR(山崎産業)
OoシステムラックOP モップハンガー4連
Ooシステムラック専用モップハンガー4連。
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
480
色
ホワイト
高さ(mm)
50
質量(g)
1000
奥行(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291629
C311-050X-OP
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください