曜日別特売

高圧バルブ(真鍮)

高圧バルブ(真鍮) - ヤマト産業

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。
主にガス系列の切替に最適です。
バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。
宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。
環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。
新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。
食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。

用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75内容量1個
関連資料:(0.47MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
接続
Cv値
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20292539V3-01-222.120入口:W22-14 (右) オネジ (R)、出口:W22-14 (右)オネジ(R)1.810
32,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20292548V3-01-22 Class25MPa2.125入口:W22-14 (右) オネジ (R)、出口:W22-14 (右)オネジ(R)1.810
32,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20292557V3-03-302.120入口:W30-14 (右) オネジ (R)、出口:W30-14 (右)オネジ(R)5.4416
58,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20292566V3-03-30 Class25MPa2.125入口:W30-14 (右) オネジ (R)、出口:W30-14 (右)オネジ(R)5.4416
58,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20292575V3-02-222.2520入口:W22-14 (右) オネジ (R)、出口:W22-14 (右)オネジ(R)1.810
32,800
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
20292591V3-02-22 Class25MPa2.2525入口:W22-14 (右) オネジ (R)、出口:W22-14 (右)オネジ(R)1.810
32,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
20292600V3-02-302.220入口:W30-14(右) オネジ (R)、出口:W30-14(右) オネジ (R)2.7314
55,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20292609V3-02-30 Class25MPa2.225入口:W30-14(右) オネジ (R)、出口:W30-14(右) オネジ (R)2.7314
55,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする