RIDEZ Duckhill Peak Visorバイザーに新色が登場!今もなおクラシックスタイルのZ900RSをはじめネオクラシックテイストが流行しております。それに合わせてバイクに乗るスタイリングもクラシックテイストが混ざったものが人気で、今回デザイン性が強い新色が仲間に加わりました。ジェットヘルメット用にスタイル重視のショートバイザーとなっており、3点ボタン式で、両サイドのボタンは左右に調節して、様々なヘルメットに対応します。縦 約7.5cm幅 約19cm