曜日別特売

RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー

RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー - RIDEZ(ライズ)

オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。

モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。
<可視透過率>
クリア 95%
スモーク 16%
ブルーミラー 13%
シルバーミラー 10%
レインボーミラー 82.5%
全色 99%以上 UVカット
シルバーミラーのベース:スモーク
レインボーミラーのベース:クリア

仕様99%以上 UVカットレインボーミラー:クリア可視光線透過率(%)82.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20292040MOTOZERO-RAINBOW MIRROR
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする