RIDEZ LEATHER MINI BAG
バイク用でありながら、スーツにも、レザージャケットにも合う紳士のショルダーバッグが登場です。今回特別な牛革を採用。天然革、本来の色合いと光沢、しっとりとした肌触り、厚みがあり、耐久性に優れています。ディープオイル仕上げで、使えば使うほど深みが増し、エレガンスな色合いに。世界に一つだけ、あなただけの、オリジナルバッグ。
それが、ライズのレザーバッグです。
クレイジーホースハイド-Crazy Horse
最高品質フルグレインの牛革です。高級感の溢れる滑らかな肌触りが特徴です。天然の革本来の擦り傷や凹凸が革の色調を変化させ、天然皮革ならではの奥深い光沢があります。天然物のためまったく同じ商品はありません。1個1個に特徴があり、世界に一つだけの素材なのです。バイク用でこの素材を採用しているバッグは中々お目にかからない、
超レアなアイテムです。是非一度手に取り素晴らしさを堪能下さい。
※こちらの商品には、特別なレザーを使用しております。クレイジーホースハイドは、キズなどがあり、エイジングを楽しむ素材です。レザーの表面における、仕様変化の可能性が非常に高い商品であるためご返品はできません。予めご了承の上ご購入下さい。
Model No:RBP03
Colors : L.BROWN,BLACK
SIZE : 170×120×80mm
WEIGHT : 350g
※サイズ・重さは個体により差がございます。
およそのサイズ・重さとお考え下さい。