ニシ商事
欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!
・効果は1年間持続
・簡単施行、薄く塗るだけ
・短時間施工、1台約10分
・低コスト
使用方法
1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください
2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください
3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください
4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください
用途
欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤
付属品
マイクロファイバータオル
成分
ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水
内容量(mL)
10
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※水に濡れると白濁する可能性があります。作業は屋根のあるところで行ってください
※作業中でもこまめに蓋をしてください。空気に触れるとコーティング剤劣化の原因になります
※吸入引用不可
※皮膚の弱い方や、長時間使用する場合はかぶれることがありますので保護手袋を使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20293291
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった