リス
H&H ウォッシュタブ スクエア
汚れが付きにくく落ちやすい
軽くて大容量のウォッシュタブ
抗菌・防汚加工
材質
PP
色
ブルー
質量(g)
385
容量(L)
7.2
サイズ(mm)
290×360×140
内容量
1セット(90個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295716
GHAH490
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません