曜日別特売

ペールペール 8L

ペールペール 8L - リスペールペール 8L - リスペールペール 8L - リスペールペール 8L - リス

やわらかくてやぶれにくく丈夫なかわいいバケツです。
目盛り付きで水などの量が計測できます。
オシャレで置いておくだけでかわいらしいインテリアになります。

材質【本体】ポリエチレン、EVA【持ち手】ポリプロピレン、ステンレス質量(g)417容量(L)8直径×高さ(cm)28×21.7繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像20295488GBEB005ホワイト
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像20295497GBEB007ブラウン
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする