リス
ハイペット S-30
野菜を入れてハンドルを回すだけで、簡単に押し漬けが作れます。
蓋は開閉がラクなワンタッチロック式
ミニレシピ付き
材質
本体:ポリスチレン、蓋、キャップ:AS樹脂、ロック:ABS樹脂、押し棒、バネ止め、押し板:ポリエチレン、バネ:ステンレス鋼
色
クリアブルー
サイズ(cm)
約23×15×18.3
容量(L)
3
内容量
1セット(36個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295515
GHIP346
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません