リス
リベラリスタ サラダスピナー
サラダの水切りをもっと手軽に
両手に収まるコンパクトサイズのサラダスピナー
材質
フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム
質量(g)
404
容量(L)
2.3
サイズ(mm)
211×177×167
内容量
1セット(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295768
GLIB091
グリーン
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20295777
GLIB092
ダークグレー
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません