曜日別特売

H&H どこでも使えるペダルダスト13L

H&H どこでも使えるペダルダスト13L - リスH&H どこでも使えるペダルダスト13L - リスH&H どこでも使えるペダルダスト13L - リスH&H どこでも使えるペダルダスト13L - リスH&H どこでも使えるペダルダスト13L - リスH&H どこでも使えるペダルダスト13L - リス

スペースの無い場所にも置ける
フタの開く方向が選べるペダルダストボックス

材質PP寸法(mm)360×135×380質量(g)928容量(L)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像20295321-グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メイン画像20295330-ダークグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする