曜日別特売

SDSプラス スコップ

SDSプラス スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

SDSプラスタイプでは初の本格的な電動ハンマー用スコップ。
スコップ部はSDSプラス専用に開発した形状でシャープで土に刺さりやすく、種々の掘削に威力を発揮。

用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事材質構造用合金鋼軸径(Φmm)Φ10幅(mm)60タイプスコップ使用工具電動ハンマー用シャンクSDSPlus適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス内容量1本
注意
※使用前には必ず工具の状態を確認して、異常がある場合はご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2029463010177
4,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする