SDS-max スコップ

SDS-max スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

全長が600mmと従来品(全長400mm)より長い為、深い穴を掘るのに大変便利。
また、楽な姿勢で作業ができ作業効率アップ。

用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事材質構造用合金鋼軸径(Φmm)Φ18幅(mm)105タイプスコップ使用工具電動ハンマー用シャンクSDS-max適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス内容量1本
注意
※使用前には必ず工具の状態を確認して、異常がある場合はご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2029463910176
14,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする