プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白

プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 - オルディプラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 - オルディプラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 - オルディプラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 - オルディプラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 - オルディ

吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。
2Lのペットボトルが約3本入る大きさです。
・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい
・特許取得商品(特許 第7284846号)
・エンボス加工で袋の口が開けやすい
・マチ付タイプ
・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)厚さ0.012×350(220+130)×長さ430乳白サイズLサイズ(号)40内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295208PP-NTPHL-100
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする