曜日別特売

光学5倍1600万画素デジタルカメラ

光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)光学5倍1600万画素デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。
タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。
ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。
他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。

仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294368KC-ZM08-WH
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする