宮成製作所
オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 深型9段(+浅型1段)
・全てのトレーを一括施錠できるオールロック式 ・レターパックや角2封筒もすっきり収納できます
用途
・顧客情報を含む書類や郵便物の保管
質量(kg)
19
色
トレー:クリア
タイプ
トレー:浅型1段+深型9段、鍵:シリンダー錠
奥行(mm)
トレー内寸:367、本体:400
幅(cm)
トレー内寸:262、本体:316
高さ(cm)
トレー内寸:67、本体:880
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20294341
BZ-109C
¥
71,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません