オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列

オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列 - 宮成製作所オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列 - 宮成製作所オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列 - 宮成製作所オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列 - 宮成製作所オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列 - 宮成製作所オールロックキャビネット BZタイプ シリンダー錠 浅型19段×2列 - 宮成製作所

・全てのトレーを一括施錠できるオールロック式 ・レターパックや角2封筒もすっきり収納できます

用途・顧客情報を含む書類や郵便物の保管質量(kg)39トレー:クリアタイプトレー:浅型19段×2列、鍵:シリンダー錠奥行(mm)トレー内寸:367、本体:400幅(cm)トレー内寸:262、本体:608高さ(cm)トレー内寸:27、本体:880色(本体)ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294350BZ-238C
122,600
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする