ハウスホールドジャパン
消臭袋20L
生ごみやオムツ、ペットのフンや汚れた衣類などの不快な臭いを吸着する高性能消臭剤を配合
用途
消臭 ゴミ袋 ごみ袋 オムツ袋 おむつ袋 生ゴミ 生ごみ 赤ちゃん ベビー 介護用 ペット用 オムツ処理袋
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
約520×600
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295226
AS26
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください