曜日別特売

LOCTITE 55

LOCTITE 55 - ヘンケル ロックタイト

一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。
非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。
平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。
ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。
財団法人日本食品分析センター浸出試験済み

用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1セット(12巻×160m)内容量1箱(160m×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202937812959421
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする