対象車種:ソリオ(G)/ハスラー165/70R14用2本セット「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります