スズキ
スズキ純正 ツールロッカー
対象車種:キャリイ
工具類の収納に最適です。キーロックを装備したスチール製のボックスです
※防水仕様ではありません
※キャリイ特装車シリーズには装着できません
材質
スチール
取付
右側(運転席側)
適合車種
CARRY
内容量
1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20303170
9912F82M0026U
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20303179
9912F82M00ZJ3
ブルーイッシュブラックパール3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください