曜日別特売

スズキ純正 ハンガー受け

スズキ純正 ハンガー受け - スズキスズキ純正 ハンガー受け - スズキ

対象車種:エブリイ
ハイルーフ車用
サイズa:1200mm、b:840mm、c:820mm、d:460mm、e:60mm、f:80mm、g(荷室フロアからbまでの高さ):1120mm
※マルチルーフバー、ロッドホルダー、ルーフパッキングネット、ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ネットラック(ルーフ)、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
※JOIN、JOINターボに取り付ける場合は、標準装備のアシストグリップは取り外します

許容荷重(kg)30パイプ径(Φmm)25.4適合車種EVERY内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203090509900099069501
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする