スズキ純正 マルチルーフバー センター

スズキ純正 マルチルーフバー センター - スズキ

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン
2本セット
※取付にはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)が必要です
※後席乗用時には取り外してください
※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません

パイプ径(Φmm)28適合車種EVERY/EVERYWAGONパイプ長(mm)1030材質(パイプ)アルミ最大耐荷重(kg)1(/本)内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203042299900099069504
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする