曜日別特売

スズキ純正 リヤフロアボックス

スズキ純正 リヤフロアボックス - スズキスズキ純正 リヤフロアボックス - スズキ

対象車種:スマイル
日常のお買い物用途にとっても便利!
使用しないときはボックス部分を折り畳んで小さく収納することも可能です
※シートバックテーブル、シートバックポケット(フロアボックス付)、キックガード、シートクリーンカバー、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
※アンブレラホルダーはフロントシートの背裏に取り付ける場合に限り、同時装着はできません
※チャイルドシート、ジュニアシートと同じ座席位置での同時装着はできません
※サポートハンドルは同じシート位置での同時装着はできません

取付運転席・助手席後ろ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【BOX部】470×200×350適合車種WAGONR SMILE内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2030018799257-84S00
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする