曜日別特売

スズキ純正 リラックスクッション

スズキ純正 リラックスクッション - スズキスズキ純正 リラックスクッション - スズキ

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/ソリオ/ソリオバンディット/スマイル/ワゴンR/クロスビー/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー(XL,XC)/ハスラー/シエラ
運転席、助手席両側に装着の場合は2セット必要です
ロール状に巻いてベルトで固定するとコンパクトに収納出来ます(ロール形状での直径:約24cm)
安全のためエンジンをかけたまま車中泊を行わないでください
※装着した状態での走行はできません。走行時は必ず取り外してください
※スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
※車種により段差が生じます。車種により前方に傾斜しているためフラットにはなりません

材質【表皮】ポリエステル【クッション材】ウレタン適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/SOLIO/SOLIO BANDIT/WAGONR SMILE/WAGON R/XBEE/EVERY/EVERYWAGON/Jimny(XL,XC)/HUSTLER/Jimny SIERRA寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)52×210×2内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203086399914V-59S30
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする