スズキ
スズキ純正 ルーフキャリア ハイルーフ車用
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン
スチール
ブラック塗装
前後枠パイプは可倒式です。前後枠パイプを倒せば、長尺ものも積載可能です
装着時はルーフから約134mm高くなります
質量(kg)
21.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1840×1445×320
最大積載量(kg)
50
適合車種
EVERY/EVERYWAGON
内容量
1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20311116
9917J-64P10
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください