スズキ純正 幌セット ランカン式

スズキ純正 幌セット ランカン式 - スズキ

対象車種:キャリイ(KC,KX)
雨・風からしっかりガード。出し入れも簡単
荷台のアオリ開閉箇所:リヤのみ
※デッキボックス、FRP荷台カバー、平シート、スロープ式平シート、ウイング幌と同時装着はできません。さらにランカン式は荷台セパレータ、アッパーメンバーガードと同時装着はできません
※ランカン式は農繁仕様には装着できません

材質ポリエステル生地+塩化ビニールコーティンググリーン高さ(mm)【荷台床面から】1300適合車種CARRY(KC,KX)内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203112479911E82M8000R
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする